Startseite

GIRA - GIR2702112 COP. RTA SPIA C. - 2702112

KopierenKopieren
GIRA - GIR2702112 COP. RTA SPIA C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Thermostat

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337107491

Artikelnummer

GIR2702112

Herstellernummer

2702112

Hersteller

GIR

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Thermostat

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Copertura per regolatore della temperatura ambiente con spia di controllo bianco puro brillante