Startseite

GIRA - GIR266428 FI-Schutzschalter 30 mA System 55 Anthra - 266428

KopierenKopieren
GIRA - GIR266428 FI-Schutzschalter 30 mA System 55 Anthra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337011927

Artikelnummer

GIR266428

Herstellernummer

266428

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

FI-Schutzschalter 30 mA Anthrazit Merkmale: - Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. Hinweise : - Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor SCHUKO-fremden Steckdosen oder in Gira Energiesäule. - Montage in eine tiefe Gerätedose.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie