GIRA - GIR266401 FI-Schutzschalter 30 mA System 55 Cremew - 266401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337011897
Artikelnummer
GIR266401
Herstellernummer
266401
Hersteller
GIR
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


