Startseite

GIRA - GIR264003 Abd. 30^ + BSF f. Tragring MJ 2f System - 264003

KopierenKopieren
GIRA - GIR264003 Abd. 30^ + BSF f. Tragring MJ 2f System

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337460138

Artikelnummer

GIR264003

Herstellernummer

264003

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Modular-Jack

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit 30 Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fach Reinweiß glänzend
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie