Startseite

GIRA - GIR245500 S3000 Uni-LED-Drehdimmeins. Komfort Eins - 245500

KopierenKopieren
GIRA - GIR245500 S3000 Uni-LED-Drehdimmeins. Komfort Eins

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337031413

Artikelnummer

GIR245500

Herstellernummer

245500

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nennleistung ohmsche Last:

20...20 W

Nennleistung induktive Last:

20...20 VA

Nennleistung kapazitive Last:

3...3 VA

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Universal-LED-Drehdimmer Komfort Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Hotel-Card-Funktion aktivierbar: Licht schaltet nach Spannungsunterbrechung "Ein"(ab Index 01). - Minimalhelligkeit einstellbar. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Übertemperaturschutz. - Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. Hinweise : - Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich. - Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Gira Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. - Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden. - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie