GIRA - GIR236500 S3000 Uni-LED-Dimmer REG Elektronik - 236500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - sonstige
Anzahl der Einheiten - 2
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337031376
Artikelnummer
GIR236500
Herstellernummer
236500
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
2
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Min. Helligkeit steuerbar:
nein
Montageart:
REG
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Nennleistung ohmsche Last:
20...20 W
Nennleistung induktive Last:
20...20 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3...3 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


