Startseite

GIRA - GIR2221530 ril.pres. Mini Standard - 2221530

KopierenKopieren
GIRA - GIR2221530 ril.pres. Mini Standard

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Deckeneinbau ohne Einbaudose - ja

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337129646

Artikelnummer

GIR2221530

Herstellernummer

2221530

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX Secure:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Busspannungsversorgung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Reichweite frontal:

5 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Anzahl der Kanäle:

3

Tiefe:

39 mm

Durchmesser:

54 mm

Einbautiefe:

35 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Rilevatore di presenza Mini Standard per KNX

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie