Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

GIRA - GIR2003600 Tastsens.2 3f 24 V pot.frei BSF System 5 - 2003600

KopierenKopieren
GIRA - GIR2003600 Tastsens.2 3f 24 V pot.frei BSF System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 3

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - Edelstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337020363

Artikelnummer

GIR2003600

Herstellernummer

2003600

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

3

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld Edelstahl Merkmale: Tastsensor 2 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme: - Drei Wippen mit je zwei roten LEDs zur Statusanzeige. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Hintergrundbeleuchtung. - Anschluss von sechs Tastern, sechs LEDs und Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite. Hinweise : - Nur für SELV-Stromkreise geeignet. - Auch beleuchtet anschließbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie