GIRA - GIR136327 Profil 3f senkr. + waager. Profil 55 Rei - 136327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - vertikal
Form - quadratisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
System 55 Profilo 55
EAN
4010337363279
Artikelnummer
GIR136327
Herstellernummer
136327
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Form:
quadratisch
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20


