Startseite

GIRA - GIR135326 E-Saule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm G - 135326

KopierenKopieren
GIRA - GIR135326 E-Saule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schaltfunktion - ohne

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337353263

Artikelnummer

GIR135326

Herstellernummer

135326

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion:

ohne

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Höhe:

1600 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

142 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Befestigung mit drei Schwerlastdübeln. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden. - Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie