Startseite

GIRA - GIR128800 Steuergerat Video REG Turko - 128800

KopierenKopieren
GIRA - GIR128800 Steuergerat Video REG Turko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337288008

Artikelnummer

GIR128800

Herstellernummer

128800

Hersteller

GIR

Anwendung:

Video

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

AC

Ausgangsspannung:

12 V

Kurzschlussfest:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

8

Installationstechnik:

Bus-System

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Steuerfunktion:

ja

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

18

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

sonstige

Programmiersperre:

nein

Steuergerät Video REG Merkmale: - Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses. - Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay. - Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar. - Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden. - Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. - Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. - LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung. - AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners. - Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung. - Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar. Hinweise : - Das Steuergerät Video ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen, nicht für handelsübliche Aufputz-Verteiler. - Wird die Topologie der Videoverkabelung als Stichleitung ausgeführt, wird zusätzlich der Videoverteiler benötigt. - In Kombination mit dem TKS-TK-Gateway ist die Spannungsversorgung für Türkommunikation erforderlich. - Mit dem Steuergerät Video ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie