GIRA - GIR126565 Farbkamera Turstation Gira TX_44 (WG UP) - 126565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Installationstechnik - Bus-System
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Aluminium
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Gira TX_44 (PA IN)
EAN
4010337265658
Artikelnummer
GIR126565
Herstellernummer
126565
Hersteller
GIR
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


