GIRA - GIR122600 Videoverteiler Turko - 122600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337229919
Artikelnummer
GIR122600
Herstellernummer
122600
Hersteller
GIR
Videoverteiler Merkmale: - Der Videoverteiler ist eine aktive Komponente zur Leitungsanpassung des Videosignals. - Der Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways an die Wohnungststationen. - Der Videoverteiler wird benötigt, wenn die Leitungsverlegung zu den Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Systems als Stichleitung ausgeführt wird. - Der Videoverteiler sorgt für den richtigen Abschlusswiderstand, um mögliche Reflexionen der einzelnen Zweige und die daraus resultierenden Bildstörungen zu verhindern. Durch das Kombigehäuse sind drei Montagearten möglich: - Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose). - Unterputz (in eine Gerätedose). - Als REG-Gerät (mit dem beiliegenden REG-Adapter). Hinweise : - Der Videoverteiler ist kaskadierbar. Insgesamt dürfen bis zu 15 Videoverteiler inkl. Videomultiplexer in einer Anlage verwendet werden. - Bei der Inbetriebnahme ist keine weitere Konfiguration notwendig, da sich der Videoverteiler automatischauf das vorhandene Leitungsnetz adaptiert.