GIRA - GIR116366 Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 R - 116366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - ja
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337163664
Artikelnummer
GIR116366
Herstellernummer
116366
Hersteller
GIR
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Reinweiß Merkmale: - Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. - Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. - Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie