GIRA - GIR106309 SCAT.SI 3-M + PLACCA - 106309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Form - quadratisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010337110224
Artikelnummer
GIR106309
Herstellernummer
106309
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Form:
quadratisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20


