Startseite

GIRA - GIR106303 AP-Gehause 3f + Rahmen Standard 55 Reinw - 106303

KopierenKopieren
GIRA - GIR106303 AP-Gehause 3f + Rahmen Standard 55 Reinw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Form - quadratisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

System 55 Standard 55

EAN

4010337076810

Artikelnummer

GIR106303

Herstellernummer

106303

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

quadratisch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 3fach für Standard 55 Reinweiß glänzend