GIRA - GIR093700 Antennensteckd. FS 302 F Einsatz - 093700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 2 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337937005
Artikelnummer
GIR093700
Herstellernummer
093700
Hersteller
GIR
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


