Startseite

GIRA - GIR086903 Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 R - 086903

KopierenKopieren
GIRA - GIR086903 Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Bohrung

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337009504

Artikelnummer

GIR086903

Herstellernummer

086903

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Bohrung

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Reinweiß glänzend Merkmale: - Drittes Loch ausbrechbar. Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie