Startseite

GIRA - GIR0869005 Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 S - 0869005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0869005 Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Bohrung

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337036616

Artikelnummer

GIR0869005

Herstellernummer

0869005

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Bohrung

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Schwarz matt Merkmale: - Drittes Loch ausbrechbar. Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.