GIRA - GIR069765 Adapterrahmen KD Schloss gleich + BSF Gi - 069765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Bedienelement
Verwendung - Klapphaube
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337697657
Artikelnummer
GIR069765
Herstellernummer
069765
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
Klapphaube
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


