GIRA - GIR069467 Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF - 069467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Bedienelement
Verwendung - Klapphaube
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Gira TX_44 (PA IN)
EAN
4010337694670
Artikelnummer
GIR069467
Herstellernummer
069467
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
Klapphaube
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44


