Startseite

GIRA - GIR069465 Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF - 069465

KopierenKopieren
GIRA - GIR069465 Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337694656

Artikelnummer

GIR069465

Herstellernummer

069465

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Adapterrahmen mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld mit sortierten Schließungen Farbe Alu Merkmale: - Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.)