Startseite

GIRA - GIR0666600 Abd. Knebel Jaousie System 55 Edelstahl - 0666600

KopierenKopieren
GIRA - GIR0666600 Abd. Knebel Jaousie System 55 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Jalousie

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337021810

Artikelnummer

GIR0666600

Herstellernummer

0666600

Hersteller

GIR

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Jalousie

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Edelstahl

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster Edelstahl Hinweise : - Durch Auswechseln der Symbolscheiben für Zeit (15 bis 120 min oder 30 bis 60 min) und Jalousie (, ), kann diese Abdeckung universell eingesetzt werden.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie