Startseite

GIRA - GIR049588 Notrufset Gira E2 Reinweiss - 049588

KopierenKopieren
GIRA - GIR049588 Notrufset Gira E2 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337495888

Artikelnummer

GIR049588

Herstellernummer

049588

Hersteller

GIR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Notrufset komplett mit Abdeckrahmen Gira E2 Reinweiß glänzend Merkmale: - Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht. - Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet. - Abstelltaster mit grüner Abstelltaste. - Netzteil Unterputz 250 mA. - Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden. Hinweise : - Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden. - Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie