Startseite

GIRA - GIR040226 Stereolautsprecher-Steckd. System 55 F A - 040226

KopierenKopieren
GIRA - GIR040226 Stereolautsprecher-Steckd. System 55 F A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337402268

Artikelnummer

GIR040226

Herstellernummer

040226

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Stereolautsprecher-Steckdose Farbe Alu Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm 2. - Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.