Startseite

GIRA - GIR040000 Schnurableitung 5-p Einsatz - 040000

KopierenKopieren
GIRA - GIR040000 Schnurableitung 5-p Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Verwendung - Telex/ADo

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337400004

Artikelnummer

GIR040000

Herstellernummer

040000

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendung:

Telex/ADo

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

ja

Lüsterklemme:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Einsatz Schnurableitung 5-polig Merkmale: - Mit Schraubklemmen.