Startseite

GIRA - GIR030900 Potentiometer Steuer 1 - 10 V Schaltfkt - 030900

KopierenKopieren
GIRA - GIR030900 Potentiometer Steuer 1 - 10 V Schaltfkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Steuerstrom - 50 mA

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337309000

Artikelnummer

GIR030900

Herstellernummer

030900

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Steuerstrom:

50 mA

Bemessungsstrom:

6 A

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Dimmung 1-10 V:

ja

Bedienungsart:

Drehknopf

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Farbe:

sonstige

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1-10 V Schaltfunktion Merkmale: - Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 - 10 V-Steuereingang. - Drücken des Bedienknopfs schaltetdie EVG ein und aus. - Drehen stellt die Helligkeit ein.