Startseite

GIRA - GIR028426 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 F - 028426

KopierenKopieren
GIRA - GIR028426 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337284260

Artikelnummer

GIR028426

Herstellernummer

028426

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für UAE IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose mit Beschriftungsfeld Farbe Alu Merkmale: - Abdeckung ausbrechbar. Hinweise : - Passend zu UAE IAE (ISDN)-Anschlussdosen.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie