Startseite

GIRA - GIR028401 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 Cr - 028401

KopierenKopieren
GIRA - GIR028401 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 Cr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337284017

Artikelnummer

GIR028401

Herstellernummer

028401

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für UAE IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose mit Beschriftungsfeld Cremeweiß glänzend Merkmale: - Abdeckung ausbrechbar. Hinweise : - Passend zu UAE IAE (ISDN)-Anschlussdosen.