Startseite

GIRA - GIR0284005 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 Sc - 0284005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0284005 Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 Sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337036555

Artikelnummer

GIR0284005

Herstellernummer

0284005

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für UAE IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose mit Beschriftungsfeld Schwarz matt Merkmale: - Abdeckung ausbrechbar. Hinweise : - Passend zu UAE IAE (ISDN)-Anschlussdosen.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie