Startseite

GIRA - GIR0276005 Abd. TAE USB System 55 Schwarz m - 0276005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0276005 Abd. TAE USB System 55 Schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - TAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337036685

Artikelnummer

GIR0276005

Herstellernummer

0276005

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

TAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für TAE und USB Schwarz matt Hinweise : - Passend für alle handelsüblichen TAE-Anschlussdosen. - Passend für USB-Spannungsversorgung. - Passend für USB-Datenschnittstelle.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie