Startseite

GIRA - GIR027203 Abd. Tragring Gerate D 22,5 mm System 55 - 027203

KopierenKopieren
GIRA - GIR027203 Abd. Tragring Gerate D 22,5 mm System 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337272038

Artikelnummer

GIR027203

Herstellernummer

027203

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

sonstige

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten ( 22,5 mm) Reinweiß glänzend Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Für Druck-, Schlag-, Schlüssel-, Schwenk-, Leucht- und Pilztaster, Wahlschalter und Meldeleuchten, z. B. der FirmenLumitas, Rafi, Elan, Fanal.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie