Startseite

GIRA - GIR026866 Blindabd. Gira TX_44 (WG UP) Reinweiss - 026866

KopierenKopieren
GIRA - GIR026866 Blindabd. Gira TX_44 (WG UP) Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337268666

Artikelnummer

GIR026866

Herstellernummer

026866

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Blindabdeckung

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Blindabdeckung Reinweiß Hinweise : - Bei Verwendung von Abdeckrahmen 1fach muss der Abdeckrahmen gedübelt werden.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie