GIRA - GIR025910 Zentralpl. 4f Zubehor Schwarz - 025910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Beschriftungsfeld - ohne Beschriftungsfeld
Packung
1 ST
EAN
4010337259107
Artikelnummer
GIR025910
Herstellernummer
025910
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


