Startseite

GIRA - GIR025901 Zentralpl. 4f Zubehor Cremeweiss - 025901

KopierenKopieren
GIRA - GIR025901 Zentralpl. 4f Zubehor Cremeweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Beschriftungsfeld - ohne Beschriftungsfeld

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337259015

Artikelnummer

GIR025901

Herstellernummer

025901

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Zentralplatte 4fach (50 x 50 mm) für Koaxial-Antennensteckdose mit 2 zusätzlichen SAT-Anschlüssen Cremeweiß glänzend Hinweise : - Passend für Antennensteckdose 4fach GAD 400 der Fa. Fuba, SEV 2 der Fa. ECG-Elektro und GUT 400 der Fa. Astro.