GIRA - GIR021523 Abdeckrahmen 5f Gira E2 Anthrazit - 021523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 5
Mit Montagerahmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
System 55 Gira E2
EAN
4010337215233
Artikelnummer
GIR021523
Herstellernummer
021523
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
5
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
5
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
366 mm
Höhe:
80.8 mm
Tiefe:
9.3 mm


