Startseite

GIRA - GIR021467 Abdeckrahmen 4f Gira TX_44 (WG UP) Anthr - 021467

KopierenKopieren
GIRA - GIR021467 Abdeckrahmen 4f Gira TX_44 (WG UP) Anthr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 4

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337214670

Artikelnummer

GIR021467

Herstellernummer

021467

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Abdeckrahmen Gira TX_44 Anthrazit 4fach Merkmale: - Bruchsicher. Hinweise : - Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Torx-Schraubendreher T9 oder T10. - Dübelbefestigung möglich. - Zentraleinsätze demontagegeschützt.