Startseite

GIRA - GIR0213220 Abdeckrahmen 3f Gira Esprit Lin.Mpx.Hell - 0213220

KopierenKopieren
GIRA - GIR0213220 Abdeckrahmen 3f Gira Esprit Lin.Mpx.Hell

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337015833

Artikelnummer

GIR0213220

Herstellernummer

0213220

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Abdeckrahmen Gira Esprit Linoleum-Multiplex Hellgrau 3fach Hinweise : - Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich. - NCS-Wert: ähnl. NCS S 2002-Y
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie