Startseite

GIRA - GIR021218 Abdeckrahmen 2f Gira Esprit G Mint - 021218

KopierenKopieren
GIRA - GIR021218 Abdeckrahmen 2f Gira Esprit G Mint

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337212188

Artikelnummer

GIR021218

Herstellernummer

021218

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Glas

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Abdeckrahmen Gira Esprit Glas Mint 2fach
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie