Startseite

GIRA - GIR021133 Abdeckrahmen 1f Gira E2 Edelstahl - 021133

KopierenKopieren
GIRA - GIR021133 Abdeckrahmen 1f Gira E2 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337019794

Artikelnummer

GIR021133

Herstellernummer

021133

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Mit Klappdeckel:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira E2 Edelstahl 1fach Hinweise : - Auch für Kanalinstallationen geeignet. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie