Startseite

GIRA - GIR021117 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Aluminium - 021117

KopierenKopieren
GIRA - GIR021117 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Gira Esprit

EAN

4010337211174

Artikelnummer

GIR021117

Herstellernummer

021117

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Abdeckrahmen Gira Esprit Aluminium 1fach Merkmale: - Aluminium eloxiert E 1 EV 1.