Startseite

GIRA - GIR018700 UAE/IAE-Anschlussdose 2 x 8-p SRK Einsat - 018700

KopierenKopieren
GIRA - GIR018700 UAE/IAE-Anschlussdose 2 x 8-p SRK Einsat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337187004

Artikelnummer

GIR018700

Herstellernummer

018700

Hersteller

GIR

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

3

Farbe:

sonstige

Anschlussart:

Schraube

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

unten

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatz UAE IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig Schraubklemmen Merkmale: - UAE IAE (ISDN-fähig) RJ11 RJ12 und RJ45 8-polig für 6- und 8-polige Stecker. - Acht Kontakte und ein Stützkontakt für zwei Terminals.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie