Startseite

GIRA - GIR017900 UAE/IAE-Anschlussdose 1 x 8-p SRK Einsat - 017900

KopierenKopieren
GIRA - GIR017900 UAE/IAE-Anschlussdose 1 x 8-p SRK Einsat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337179009

Artikelnummer

GIR017900

Herstellernummer

017900

Hersteller

GIR

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

3

Farbe:

sonstige

Anschlussart:

Schraube

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Einsatz UAE IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 1fach, 1 x 8-polig Schraubklemmen Merkmale: - UAE IAE (ISDN-fähig) RJ11 RJ12 und RJ45 8-polig für 6- und 8-polige Stecker. - Acht Kontakte und ein Stützkontakt für ein Terminal.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie