Startseite

GIRA - GIR017601 Kombi AusWe/SCHUKO Vollpl. Standard 55 C

KopierenKopieren
GIRA - GIR017601 Kombi AusWe/SCHUKO Vollpl. Standard 55 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Wechselschalter

  • Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337176015

Artikelnummer

GIR017601

Herstellernummer

017601

Hersteller

GIR

Ausführung des Schalters:

Wechselschalter

Ausführung der Steckdose:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter Cremeweiß glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nicht bruchsicher. - Passend in jede handelsübliche Gerätedose.