GIRA - GIR016500 Zugtaster Schliesser sMK Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Zugschnur
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
EAN
4010337165002
Artikelnummer
GIR016500
Herstellernummer
016500
Hersteller
GIR
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Zugschnur
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


