GIRA - GIR016330 Schlusseltaster 1-p WG AP Grau - 016330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Schlüssel
Ausführung kontaktlos - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Protetto dall'acqua sopra intonaco IP44
EAN
4010337163305
Artikelnummer
GIR016330
Herstellernummer
016330
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Nennspannung:
250 V
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


