GIRA - GIR015600 Wipptaster Wechsler Einsatz - 015600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4010337156000
Artikelnummer
GIR015600
Herstellernummer
015600
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


