Startseite

GIRA - GIR015530 Wipptaster Serientaster WG AP Grau - 015530

KopierenKopieren
GIRA - GIR015530 Wipptaster Serientaster WG AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Ausführung kontaktlos - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337155300

Artikelnummer

GIR015530

Herstellernummer

015530

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Wippe

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Nennspannung:

250 V

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wipptaster 10 AX 250 V~ Serientaster Grau
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie