GIRA - GIR015500 Wipptaster Wechsler 2f Einsatz - 015500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4010337155003
Artikelnummer
GIR015500
Herstellernummer
015500
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


