Startseite

GIRA - GIR015400 Jalousie Gruppent./-sch. 1-p Einsatz - 015400

KopierenKopieren
GIRA - GIR015400 Jalousie Gruppent./-sch. 1-p Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Schalter 1-polig

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Mechanisch bedienbar - ja

  • Elektronisch bedienbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337154006

Artikelnummer

GIR015400

Herstellernummer

015400

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Schalter 1-polig

Bedienungsart:

Drehknopf

Mechanisch bedienbar:

ja

Elektronisch bedienbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig Hinweise : - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. - Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.